10000 produits
longueur: 2000 mm
largeur: 110 mm
profondeur: 75 mm
- Copie
- Copie
volume refoulé max.: 40 l/h
hauteur d’élévation max.: 15 m
modèle: avec capteur
puissance électrique du moteur (P1): 11 W
volume refoulé max.: 10 l/h
hauteur d’élévation max.: 10 m
matériau: acier
profondeur: 650...650 mm
charge maximum supportée: 190 kg
technologie Inverter: Oui
nombre de phases: 1
tension de raccordement: 230 V
diamètre évacuation des condensats: 26 mm
largeur: 750 mm
hauteur: 200 mm
- Copie
- Copie
puissance frigorifique: 0.85...3 kW
puissance calorifique (nominale): 0.8...4.1 kW
classe énergétique refroidissement: A++
- Copie
- Copie
nombre de pôles: 3
type de construction de l'appareil: technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
courant permanent nominal (Iu): 20 A
puissance frigorifique: 0.85...3.9 kW
couleur unité interne: blanc
classe énergétique refroidissement: A++
puissance frigorifique: 0.75...2.65 kW
couleur unité interne: blanc
classe énergétique refroidissement: A+++
puissance frigorifique: 6.8...6.8 kW
puissance calorifique (nominale): 7.5...7.5 kW
modèle (unité interne): montage dans le plafond (gaine)
principe de fonctionnement: rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant: R32
technologie Inverter: Oui
longueur: 30 m
diamètre nominal: autre
type de conduite de refroidissement: double
principe de fonctionnement: rafraîchissement seulement
modèle: cloison (haute)
débit d'air max.: 179 m³/h
diamètre évacuation des condensats: 26 mm
type de réfrigérant: autre
largeur: 1400 mm
longueur: 30 m
diamètre nominal: 1/4 pouce - 3/8 pouce
type de conduite de refroidissement: double
- Copie
- Copie
puissance frigorifique: 0.6...2.7 kW
principe de fonctionnement: rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant: R32
puissance frigorifique: 13.4...13.4 kW
puissance calorifique (nominale): 15.5...15.5 kW
modèle (unité interne): montage dans le plafond (gaine)
principe de fonctionnement: rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant: R32
technologie Inverter: Oui
type de réfrigérant: R401a