10000 produits
puissance frigorifique: 0.85...3.5 kW
couleur unité interne: blanc
classe énergétique refroidissement: A+++
longueur: 30 m
diamètre nominal: 1/4 pouce - 1/2 pouce
type de conduite de refroidissement: double
modèle: fente simple
type de réfrigérant: R32
couleur: noir
diamètre évacuation des condensats: 18 mm
largeur: 798 mm
hauteur: 295 mm
type de réfrigérant: R32
diamètre nominal conduite de liquide: 3/8 pouce
modèle (unité interne): montage dans le plafond (gaine)
technologie Inverter: Oui
nombre de phases: 1
tension de raccordement: 230 V
longueur: 20 m
diamètre nominal: 3/8 pouce - 5/8 pouce
type de conduite de refroidissement: double
modèle (unité interne): montage sous le plafond
diamètre évacuation des condensats: 26 mm
largeur: 1150 mm
hauteur: 200 mm
technologie Inverter: Oui
nombre de phases: 1
tension de raccordement: 230 V
longueur: 25 m
diamètre nominal: 1/4 pouce - 3/8 pouce
type de conduite de refroidissement: double
largeur: 650 mm
accessoire: Oui
hauteur: 180 mm
hauteur d’élévation max.: 5 m
modèle: avec flotteur interne
volume du conteneur: 2 l
diamètre nominal conduite de liquide: 1/4 pouce
couleur: blanc
modèle (unité interne): cloison (haute)