10000 produits
longueur: 50 m
diamètre nominal: autre
diamètre évacuation des condensats: 26 mm
largeur: 1190 mm
modèle (unité interne): sol
principe de fonctionnement: rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant: R32
puissance frigorifique max: 2.2...9 kW
puissance frigorifique: 3...15 kW
principe de fonctionnement: rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant: R32
largeur: 795 mm
profondeur: 266 mm
hauteur: 290 mm
longueur: 400 m
diamètre nominal: 1/4 pouce - 3/8 pouce
type de conduite de refroidissement: double
diamètre nominal conduite de liquide: 3/8 pouce
couleur: blanc
modèle (unité interne): montage sous le plafond