10000 produits
modèle (unité interne): cassette (4 voies)
principe de fonctionnement: rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant: R410a
puissance frigorifique max: 28...28 kW
technologie Inverter: Oui
nombre de phases: 3
tension de raccordement: 400 V
volume refoulé max.: 40 l/h
hauteur d’élévation max.: 15 m
modèle: avec capteur
diamètre évacuation des condensats: 18 mm
largeur: 798 mm
hauteur: 295 mm
largeur: 840 mm
profondeur: 840 mm
hauteur: 204 mm
largeur: 795 mm
profondeur: 266 mm
hauteur: 290 mm
puissance frigorifique: 1.4...1.4 kW
puissance calorifique (nominale): 15.5...15.5 kW
type de réfrigérant: autre
- Copie
- Copie
principe de fonctionnement: rafraîchissement et chauffage
modèle: cloison (haute)
débit d'air max.: 500 m³/h
longueur: 20 m
diamètre nominal: 1/4 pouce - 3/8 pouce
type de conduite de refroidissement: double
type d'accessoire/pièce détachée: panneau
largeur: 1310 mm
hauteur: 1200 mm
largeur: 610 mm
contenu: 300 l
hauteur: 1800 mm
modèle: fente simple
type de réfrigérant: R32
couleur: blanc
- Copie
- Copie
charge max.: 140 kg
technologie Inverter: Oui
nombre de phases: 3
tension de raccordement: 400 V
principe de fonctionnement: rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant: R32
puissance frigorifique max: 3...11.5 kW
principe de fonctionnement: rafraîchissement et chauffage
modèle: cloison (basse)
débit d'air max.: 402 m³/h