10000 produits
diamètre nominal conduite de liquide: 1/4 pouce
modèle (unité interne): montage dans le plafond (gaine)
diamètre nominal, conduite d'aspiration: 1/2 pouce
type d'accessoire/pièce détachée: panneau
largeur: 1310 mm
hauteur: 1200 mm
principe de fonctionnement: rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant: R410a
puissance frigorifique max: 45...45 kW
longueur: 400 m
diamètre nominal: 1/4 pouce - 3/8 pouce
type de conduite de refroidissement: double
modèle (unité interne): cloison (haute)
modèle: fente simple
type de réfrigérant: R32
couleur: noir
largeur: 840 mm
profondeur: 840 mm
hauteur: 204 mm
type de réfrigérant: R32
couleur: blanc
modèle (unité interne): cassette (4 voies)
adapté aux nombres d'unités internes suivants: 64
technologie Inverter: Oui
tension de raccordement: 400 V
puissance frigorifique: 8...8 kW
puissance calorifique (nominale): 9...9 kW
modèle (unité interne): cassette (4 voies)
hauteur d’élévation max.: 13 m
modèle: avec flotteur interne
volume du conteneur: 0 l
puissance frigorifique: 14...14 kW
puissance calorifique (nominale): 16...16 kW
modèle (unité interne): montage sous le plafond
principe de fonctionnement: rafraîchissement et chauffage
modèle: sol
débit d'air max.: 430 m³/h
type d'accessoire/pièce détachée: autre
largeur: 950 mm
hauteur: 65 mm
diamètre nominal conduite de liquide: 1/4 pouce
couleur: blanc
modèle (unité interne): cloison (haute)
longueur: 300 mm
largeur: 1400 mm
hauteur: 250 mm