10000 produits
principe de fonctionnement: rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant: R32
technologie Inverter: Oui
diamètre nominal conduite de liquide: 3/8 pouce
couleur: aluminium
modèle (unité interne): cassette (4 voies)
principe de fonctionnement: rafraîchissement et chauffage
modèle: cloison (basse)
débit d'air max.: 378 m³/h
surpression maximale: 65 mbar
plage de mesure: -1...60 mbar
type: numérique
largeur: 550 mm
profondeur: 800 mm
hauteur: 245 mm
principe de fonctionnement: rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant: R410a
puissance frigorifique max: 6.7...22.4 kW
diamètre nominal conduite de liquide: 1/4 pouce
couleur: blanc
modèle (unité interne): cloison (haute)
diamètre nominal conduite de liquide: 1/4 pouce
modèle (unité interne): cassette (4 voies)
diamètre nominal, conduite d'aspiration: 1/2 pouce
diamètre nominal conduite de liquide: 1/4 pouce
modèle (unité interne): cassette (4 voies)
diamètre nominal, conduite d'aspiration: 1/2 pouce
type de réfrigérant: R410a
technologie Inverter: Oui
tension de raccordement: 230 V
adapté aux nombres d'unités internes suivants: 64
technologie Inverter: Oui
tension de raccordement: 230 V
matériau: acier
profondeur: 800...800 mm
charge maximum supportée: 290 kg
diamètre évacuation des condensats: 26 mm
largeur: 790 mm
modèle (unité interne): sol