10000 produits
diamètre nominal conduite de liquide: 3/8 pouce
modèle (unité interne): montage dans le plafond (gaine)
diamètre nominal, conduite d'aspiration: 5/8 pouces
volume refoulé max.: 190 l/h
hauteur d’élévation max.: 35 m
volume du conteneur: 4.2 l
longueur: 5 m
diamètre nominal: 1/4 pouce - 1/2 pouce
type de conduite de refroidissement: double
modèle (unité interne): cassette (4 voies)
- Copie
- Copie
nombre de pôles: 3
type de construction de l'appareil: technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
courant permanent nominal (Iu): 40 A
type d'accessoire/pièce détachée: autre
largeur: 950 mm
hauteur: 65 mm
type d'accessoire/pièce détachée: panneau
largeur: 1310 mm
hauteur: 1200 mm
largeur: 377 mm
accessoire: Oui
hauteur: 478 mm
diamètre nominal conduite de liquide: 3/8 pouce
modèle (unité interne): cassette (4 voies)
diamètre nominal, conduite d'aspiration: 5/8 pouces
modèle (unité interne): cassette (4 voies)