10000 produits
- Copie
- Copie
puissance frigorifique: 3.1...12 kW
principe de fonctionnement: rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant: R32
principe de fonctionnement: rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant: R32
puissance frigorifique max: 3.1...12.5 kW
largeur: 377 mm
accessoire: Oui
hauteur: 478 mm
puissance calorifique (nominale): 8...8 kW
type de réfrigérant: R410a
modèle (unité interne): cassette (4 voies)
type d'accessoire/pièce détachée: panneau
largeur: 900 mm
hauteur: 300 mm
largeur: 210 mm
accessoire: Oui
hauteur: 210 mm
diamètre évacuation des condensats: 18 mm
largeur: 798 mm
hauteur: 295 mm
longueur: 20 m
diamètre nominal: autre
longueur: 30 m
diamètre nominal: 3/8 pouce - 5/8 pouce
type de conduite de refroidissement: double
mesure de l'humidité relative de l'air: Oui
plage de mesure: -10...70 °C
indication: numérique
calcul du point de rosée: Oui
modèle (unité interne): montage dans le plafond (gaine)