5775 produits
nombre de pôles: 4
tension selon EN 60309-2: 500 V (50+60 Hz) noir
intensité de courant IEC: 63 A
forme de la plage: forme spéciale
section nominale: 300 mm²
angle de raccordement: 180° (horizontal)
nombre de pôles: 4
tension selon EN 60309-2: 500 V (50+60 Hz) noir
intensité de courant IEC: 125 A
nombre de pôles: 3
tension selon EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) bleu
intensité de courant IEC: 150 A
modèle: symboles
couleur: blanc
impression/marquage: symbole « flèche »
nombre de pôles: 2
tension selon EN 60309-2: 20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) vert
intensité de courant IEC: 16 A
nombre de pôles: 5
tension selon EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rouge
intensité de courant IEC: 63 A
nombre de pôles: 3
tension selon EN 60309-2: 110 V (50+60 Hz) jaune
intensité de courant IEC: 16 A
nombre de pôles: 5
tension selon EN 60309-2: 110 V (50+60 Hz) jaune
intensité de courant IEC: 32 A
nombre de pôles: 2
tension selon EN 60309-2: 40-50 V (50+60 Hz) blanc
intensité de courant IEC: 16 A
nombre de pôles: 3
tension selon EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rouge
intensité de courant IEC: 32 A
type d'accessoire/pièce détachée: manchon isolant
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
nombre de pôles: 7
tension selon EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) bleu
intensité de courant IEC: 16 A
finition de la plaque de fermeture: Oui
épaisseur: 7.62 mm
finition de la plaque intermédiaire: Non
modèle: symboles
couleur: blanc
impression/marquage: symbole « clé/porte »
mode de pose: Rail DIN 35 mm
finition raccordement électrique 1: raccordement par borne à ressort
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 0.08...1.5 mm²