8546 produits
type de construction: pièce en T verticale tombant sur la longueur
hauteur de caniveau de câble: 185.4 mm
largeur de caniveau de câble: 368.3 mm
type de connecteur raccordement 2: LC-Duplex
type de connecteur raccordement 1: LC-Duplex
catégorie: OM5
hauteur de paroi latérale: 151.4 mm
matériau: plastique
qualité du matériau: autre
type de connecteur raccordement 2: LC-Duplex
type de connecteur raccordement 1: SC duplex
catégorie: OS2
longueur: 3048 mm
largeur: 346.1 mm
hauteur: 37.4 mm
type de connecteur externe: SC
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs: 1
type de connecteur interne: SC
nombre de fibres: 5
matériau: métal
décharge de câble de traction: Non
type de construction: droit
catégorie: autre
type de connecteur: autre
angle: 45°
hauteur de caniveau de câble: 173.4 mm
largeur de caniveau de câble: 178.9 mm
type de connecteur raccordement 2: SC duplex
type de connecteur raccordement 1: SC duplex
catégorie: OS2