4806 produits
section nominale: 120 mm²
traitement de la surface: étamé
angle de raccordement: 180° (horizontal)
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 6
section nominale: 10...10 mm²
modèle: finition UL
section nominale: 1.5...2.5 mm²
forme du manchon: long
longueur de gaine: 18 mm
type de construction: standard
section nominale: 6 mm²
forme de la plage: forme de fourche
matériau: cuivre
couleur de l'isolant: bleu
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 5
section nominale: 35 mm²
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 20
section nominale: 150 mm²
angle de raccordement: 180° (horizontal)
forme de la section transversale: rond
matériau: aluminium
section nominale aluminium, RM/SM: 35...35 mm²