4806 produits
matériau: cuivre
section nominale: 185...185 mm²
traitement de la surface: étamé
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 5
section nominale: 1...2.5 mm²
épaisseur: 2 mm
diamètre intérieur: 30 mm
diamètre externe: 6 mm
forme de la plage: forme de fourche
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 4
section nominale: 1.5...2.5 mm²
modèle: finition standard
section nominale: 10...10 mm²
forme du manchon: court
- Copie
- Copie
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 6
section nominale: 0...6 mm²
longueur de gaine: 8 mm
type de construction: embout de câble jumeau
section nominale: 0.5 mm²
forme de la plage: forme de fourche
matériau: cuivre
couleur de l'isolant: jaune
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 16
section nominale: 95 mm²
modèle: finition standard
section nominale: 70...70 mm²
forme du manchon: long
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 14
section nominale: 70 mm²
angle de raccordement: 180° (horizontal)