5354 produits
forme de la plage: forme d'anneau
plage étroite: Non
isolé: Non
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 3.5
section nominale: 1.5...2.5 mm²
forme de la plage: forme de broche
section nominale: 1.5...2.5 mm²
couleur de l'isolant: bleu
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 8
section nominale: 0.25...1.5 mm²
forme de la plage: forme de broche
matériau: cuivre
section nominale: 0.25...1.5 mm²
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 3.5
section nominale: 0.2...0.5 mm²
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 12
section nominale: 150 mm²
application: cosses de câbles tubulaires et connecteurs isolés
plage AWG: 1...1
section transversale: 50...50 mm²
modèle: à paroi moyenne
couleur: noir
type: rétrécissable à chaud
diamètre interne avant rétreint: 1.5 mm
diamètre interne après rétreint: 0.65 mm
type: rétrécissable à chaud
diamètre interne avant rétreint: 25.4 mm
diamètre interne après rétreint: 12.5 mm
type: rétrécissable à chaud
modèle: droit
taille: 1
longueur de lame: 80 mm
diamètre interne avant rétreint: 12.7 mm
diamètre interne après rétreint: 6.4 mm
type: rétrécissable à chaud
modèle: à paroi moyenne
couleur: marron
type: rétrécissable à froid
tête de coupe interchangeable: Non
adapté à un diamètre de câble max.: 12 mm
section de câble max.: 70 mm²
forme de la plage: forme d'anneau
plage étroite: Non
isolé: Non
mode de pose: enfichable
modèle: peigne de pontage
nombre de bornes reliées: 5