5354 produits
application: cosses de câbles tubulaires et connecteurs isolés
plage AWG: 2...2
section transversale: 35...35 mm²
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 2
section nominale: 0.25...1.5 mm²
diamètre interne avant rétreint: 19 mm
diamètre interne après rétreint: 9.5 mm
type: rétrécissable à chaud
mode de pose: Rail DIN 35 mm
finition raccordement électrique 1: raccordement à vis
couleur: vert/jaune
diamètre interne avant rétreint: 9.5 mm
diamètre interne après rétreint: 4.75 mm
type: rétrécissable à chaud
modèle: matrice et poinçon
diamètre de trou: 76.5 mm
forme de trou: rond
ensemble de monteur sanitaire/de chauffage: Non
ensemble de monteur électricien: Oui
nombre total d'outils: 21
application: cosses de câbles tubulaires et connecteurs isolés
forme de compression: compression par rouleau (sertissage)
section transversale: 185...185 mm²
modèle: à paroi moyenne
couleur: rouge
type: rétrécissable à froid
forme de la plage: forme d'anneau
matériau: cuivre
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 6
diamètre interne avant rétreint: 2.4 mm
diamètre interne après rétreint: 1.2 mm
type: rétrécissable à chaud
forme de la plage: forme de fourche
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 4
section nominale: 1.5...2.5 mm²
longueur totale: 382 mm
adapté à un diamètre de câble max.: 25 mm
isolé 1000 V selon EN 60900: Non
forme de la plage: forme d'anneau
matériau: cuivre
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 10
finition raccordement électrique 1: raccordement à vis
nombre de pôles: 12
tension assignée (Ue): 450 V
modèle: complet (avec boulon de traction)
largeur de trou: 37 mm
forme de trou: rectangulaire