5354 produits
longueur totale: 185 mm
largeur de lame: 3 mm
épaisseur de lame: 0.5 mm
forme de la plage: forme de fourche
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 4
section nominale: 1.5...2.5 mm²
forme de la plage: forme de broche
section nominale: 0.25...1.5 mm²
couleur de l'isolant: rouge
modèle: à paroi moyenne
couleur: autre
type: rétrécissable à froid
forme de la plage: forme d'anneau
matériau: cuivre
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 5
modèle: lampe de poche
indice de protection (IP): autre
ANSI: autre
diamètre interne avant rétreint: 3.2 mm
diamètre interne après rétreint: 1.6 mm
type: rétrécissable à chaud
diamètre interne avant rétreint: 19 mm
diamètre interne après rétreint: 9.5 mm
type: rétrécissable à chaud
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 10
section nominale: 50...50 mm²
diamètre interne avant rétreint: 1.1 mm
diamètre interne après rétreint: 0.6 mm
type: rétrécissable à chaud
longueur: 15 mm
largeur: 9.5 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à: 4.8 mm
forme de la plage: forme de broche
section nominale: 1.5...2.5 mm²
couleur de l'isolant: bleu
largeur de bande: 7.9 mm
couleur: noir
longueur de bande: 680 mm
modèle: à paroi moyenne
couleur: autre
type: rétrécissable à froid