5354 produits
diamètre de trou: PG36
matériau à traiter: acier inoxydable
forme de trou: rond
diamètre interne avant rétreint: 51 mm
diamètre interne après rétreint: 25.5 mm
type: rétrécissable à chaud
- Copie
- Copie
qualité du matériau: autre
avec serrure: Non
avec mousse: Non
forme de la plage: forme de broche
matériau: cuivre
section nominale: 0.25...1.5 mm²
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 8
section nominale: 120 mm²
forme de la plage: forme de fourche
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 5
section nominale: 1.5...1.5 mm²
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 3
section nominale: 4...6 mm²
- Copie
- Copie
application: cosses et connecteurs pour courant de forte intensité
forme de compression: à six pans (hexagonal)
section transversale: 150...150 mm²
forme de la plage: forme de fourche
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 6
section nominale: 4...6 mm²
application: raccordements de câbles non isolés
forme de compression: à six pans (hexagonal)
largeur de bande: 4.6 mm
couleur: noir
longueur de bande: 125 mm
modèle: tuyau hydraulique
longueur de tuyau: 3 m
application: cosses de câbles tubulaires et connecteurs
forme de compression: à six pans (hexagonal)
section transversale: 120...120 mm²
tête de coupe interchangeable: Oui
adapté à un diamètre de câble max.: 120 mm
isolé 1000 V selon EN 60900: Non
modèle: à paroi moyenne
couleur: gris
type: rétrécissable à froid
diamètre interne avant rétreint: 6.4 mm
diamètre interne après rétreint: 3.2 mm
type: rétrécissable à chaud