5354 produits
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 8
section nominale: 4...6 mm²
- Copie
- Copie
section nominale du conducteur: 43.2 mm²
largeur de conduite approx.: 9 mm
forme du conducteur: plat
modèle: droit
taille: 2
longueur de lame: 100 mm
- Copie
- Copie
longueur: 290 mm
largeur de clé, côté couronne: 24 mm
largeur de clé côté ouvert: 24 mm
mode de pose: enfichable
modèle: peigne de pontage
nombre de bornes reliées: 4
longueur: 450 mm
section transversale: 10...70 mm²
adapté à: cosses et connecteurs
forme de la plage: forme de broche
section nominale: 1.5...2.5 mm²
couleur de l'isolant: bleu
application: cosses de câbles tubulaires et connecteurs
plage AWG: 3...3
section transversale: 95...95 mm²
forme de la plage: forme de fourche
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 3.5
section nominale: 1.5...2.5 mm²
forme de la section transversale: rond/en forme de secteur
section nominale aluminium, SE: 95...95 mm²
section nominale aluminium, RM/SM: 95...95 mm²
application: cosses à sertir et connecteurs
plage AWG: 20...24
section transversale: 0.2...0.5 mm²
largeur de bande: 12.6 mm
sans halogène: Oui
longueur de bande: 880 mm
- Copie
- Copie
application: cosses de câbles tubulaires et connecteurs
plage AWG: 600...600
section transversale: 50.8...50.8 mm²
application: cosses de câbles tubulaires et connecteurs
forme de compression: compression par rouleau (sertissage)
section transversale: 120...150 mm²
modèle: finition UL
série de tensions: jusqu'à 35 kV
forme du manchon: long
largeur de bande: 2.4 mm
sans halogène: Oui
longueur de bande: 80 mm
modèle: à paroi moyenne
couleur: marron
type: rétrécissable à froid
diamètre interne avant rétreint: 6.4 mm
diamètre interne après rétreint: 3.2 mm
type: rétrécissable à chaud