5354 produits
modèle: à paroi moyenne
couleur: marron
type: rétrécissable à froid
largeur de trou: 46 mm
matériau à traiter: acier inoxydable
forme de trou: rectangulaire
application: raccordements de câbles non isolés
forme de compression: à six pans (hexagonal)
section transversale: 50...50 mm²
longueur: 200 mm
lame saillante: Oui
isolé: Oui
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 6
section nominale: 10 mm²
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 12
section nominale: 95 mm²
application: cosses de câbles tubulaires et connecteurs
plage AWG: 2...2
section transversale: 35...35 mm²
application: cosses de câbles tubulaires et connecteurs
plage AWG: 1...2
section transversale: 70...70 mm²
forme de la plage: forme d'anneau
plage étroite: Non
isolé: Non
forme de la plage: forme d'anneau
plage étroite: Non
isolé: Non
largeur de bande: 4.8 mm
sans halogène: Oui
longueur de bande: 160 mm
modèle: à paroi moyenne
couleur: noir
type: rétrécissable à chaud
modèle: matrice et poinçon
matériau à traiter: acier inoxydable
forme de trou: rond
diamètre interne avant rétreint: 19 mm
diamètre interne après rétreint: 9.5 mm
type: rétrécissable à chaud