8322 produits
calibre/courant nominal assigné (In): 63 A
taille de fusible selon IEC 60269: NH000
tension assignée CA: 690 V
modèle: fusible en céramique
taille: 5x20 mm
calibre/courant nominal assigné (In): 4 A
calibre/courant nominal assigné (In): 50 A
taille de fusible selon IEC 60269: NH000
tension assignée CA: 500 V
modèle: fusible en céramique
taille: 22x58 mm
calibre/courant nominal assigné (In): 40 A
modèle: autre
taille: autre
calibre/courant nominal assigné (In): 10 A
calibre/courant nominal assigné (In): 16 A
taille (DIN): D01
tension assignée (Ue): 400 V
tension nominale: 690 V
nombre de pôles: 2
pour taille de fusible: 22x58 mm
modèle: fusible en céramique
taille: 14x51 mm
calibre/courant nominal assigné (In): 12 A
modèle: prise (Plug)
type de câble: autre
type de connecteur: autre
largeur de bande: 3.5 mm
couleur: incolore
longueur de bande: 280 mm
calibre/courant nominal assigné (In): 4 A
taille de fusible selon IEC 60269: A1
tension assignée CA: 550 V
modèle: fusible en céramique
taille: 22x58 mm
calibre/courant nominal assigné (In): 32 A
tension nominale: 690 V
nombre de pôles: 4
pour taille de fusible: 14x51 mm
modèle: fusible en céramique
taille: 5x20 mm
calibre/courant nominal assigné (In): 1 A
modèle: fusible en verre
taille: 5x20 mm
calibre/courant nominal assigné (In): 0.8 A
calibre/courant nominal assigné (In): 31.5 A
application: protection pour transformateur primaire
tension assignée (Ue): 12 kV
modèle: fusible en céramique
taille: 14x51 mm
calibre/courant nominal assigné (In): 25 A
modèle: fusible en verre
taille: 6,3x32 mm
calibre/courant nominal assigné (In): 2 A
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
calibre/courant nominal assigné (In): 315 A
taille de fusible selon IEC 60269: NH2
tension assignée CA: 500 V
modèle: fusible en céramique
taille: 5x20 mm
calibre/courant nominal assigné (In): 0.63 A
modèle: fusible en céramique
taille: 6,3x32 mm
calibre/courant nominal assigné (In): 5 A
calibre/courant nominal assigné (In): 80 A
taille de fusible selon IEC 60269: NH00
tension assignée CA: 690 V
calibre/courant nominal assigné (In): 40 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe): ultra-rapide (FF)
tension assignée (Ue): 690 V