8324 produits
modèle: fusible en céramique
taille: 8x32 mm
calibre/courant nominal assigné (In): 6 A
modèle: autre
taille: 10x38 mm
calibre/courant nominal assigné (In): 1.5 A
nombre de pôles: 1
calibre/courant nominal assigné (In): 160 A
taille (DIN): NH00
calibre/courant nominal assigné (In): 160 A
Dissipation thermique sous courant nominal: 2.21 W
taille (DIN): autre
tension nominale: 1000 V
nombre de pôles: 4
pour taille de fusible: 27x60 mm
calibre/courant nominal assigné (In): 1400 A
taille de fusible selon IEC 60269: autre
tension nominale: 750 V
nombre de pôles: 3
pour taille de fusible: 14x51 mm
calibre/courant nominal assigné (In): 400 A
taille de fusible selon IEC 60269: NH3
tension assignée CA: 400 V
mode de pose: montage direct
tension nominale: 600 V
nombre de pôles: 1
calibre/courant nominal assigné (In): 160 A
taille de fusible selon IEC 60269: 00
tension assignée CA: 690 V
calibre/courant nominal assigné (In): 500 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe): ultra-rapide (FF)
tension assignée (Ue): 690 V
calibre/courant nominal assigné (In): 3200 A
taille de fusible selon IEC 60269: autre
tension assignée CA: 550 V
tension nominale: 24 V
nombre de pôles: 1
pour taille de fusible: 10x38 mm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
modèle: fusible en céramique
taille: 6,3x32 mm
calibre/courant nominal assigné (In): 0.5 A
calibre/courant nominal assigné (In): 200 A
tension de fonctionnement CC: 700 V
tension assignée CA: 700 V
modèle: autre
taille: 10x38 mm
calibre/courant nominal assigné (In): 0.3 A
calibre/courant nominal assigné (In): 63 A
taille de fusible selon IEC 60269: B1
tension assignée CA: 415 V
calibre/courant nominal assigné (In): 4000 A
tension de fonctionnement CC: 300 V
tension assignée CA: 300 V
mode de pose: Rail DIN 35 mm
finition raccordement électrique 1: autre
largeur: 25.4 mm
calibre/courant nominal assigné (In): 280 A
taille de fusible selon IEC 60269: autre
tension assignée CA: 1250 V
calibre/courant nominal assigné (In): 50 A
taille de fusible selon IEC 60269: autre
tension assignée CA: 250 V
mode de pose: montage direct
tension nominale: 600 V
pôle neutre sectionné simultanément: Non