8324 produits
- Copie
- Copie
caractéristique de déclenchement (type/courbe): M (Midget)
calibre/courant nominal assigné (In): 10 A
taille (DIN): NDz
tension assignée (Ue): 500 V
calibre/courant nominal assigné (In): 800 A
taille de fusible selon IEC 60269: NH4
tension assignée CA: 690 V
calibre/courant nominal assigné (In): 10 A
tension de fonctionnement CC: 3500 V
taille de fusible selon IEC 60269: autre
modèle: autre
calibre/courant nominal assigné (In): 3 A
tension assignée (Ue): 600 V
modèle: fusible en verre
taille: 6,3x32 mm
calibre/courant nominal assigné (In): 3 A
calibre/courant nominal assigné (In): 100 A
taille de fusible selon IEC 60269: 1XL
classe de fonctionnement: autre
modèle: fusible en céramique
taille: 6,3x32 mm
calibre/courant nominal assigné (In): 2.5 A
modèle: fusible en céramique
taille: 10x38 mm
calibre/courant nominal assigné (In): 4 A
calibre/courant nominal assigné (In): 50 A
taille (DIN): DII
tension assignée (Ue): 500 V
puissance de coupure: 200 kA
calibre/courant nominal assigné (In): 40 A
tension assignée CA: 600 V
tension nominale: 1500 V
nombre de pôles: 1
pour taille de fusible: autre
tension nominale: 1000 V
nombre de pôles: 1
pour taille de fusible: 27x60 mm
calibre/courant nominal assigné (In): 355 A
taille de fusible selon IEC 60269: NH2
tension assignée CA: 690 V
courant de décharge nominal (8/20): 40 kA
tension nominale AC: 265 V
nombre de conducteurs (sans mise à la terre): 1
calibre/courant nominal assigné (In): 1250 A
taille de fusible selon IEC 60269: NH4
tension assignée CA: 500 V
classe de fonctionnement: aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
caractéristique de déclenchement (type/courbe): temporisé (T)
tension assignée (Ue): 690 V
modèle: autre
taille: 10x38 mm
calibre/courant nominal assigné (In): 0.187 A
tension nominale: 600 V
nombre de pôles: 3
pour taille de fusible: autre
calibre/courant nominal assigné (In): 50 A
taille (DIN): D02
tension assignée (Ue): 440 V
modèle: autre
calibre/courant nominal assigné (In): 60 A
tension assignée (Ue): 600 V
calibre/courant nominal assigné (In): 160 A
taille de fusible selon IEC 60269: NH2
tension assignée CA: 690 V