5801 produits
température de couleur: 3000...3000 K
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 30 W
flux lumineux utile: 4200 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 25 W
indice de protection (IP): IP40
type d'accessoire/pièce détachée: autre
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 19 W
flux lumineux utile: 2900 lm
température de couleur: 2700...5000 K
puissance du système: 61 W
flux lumineux utile: 8000 lm
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
puissance du système: 20 W
couleur du boîtier/corps: blanc
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 33 W
flux lumineux utile: 4390 lm
puissance du système: 6.7 W
indice de protection (IP): IP20
flux lumineux utile: 1000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 121 W
flux lumineux utile: 13913 lm
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: cadre d'encastrement
couleur: autre
- Copie
- Copie
facteur de puissance (cos phi): 650
puissance du système: 63 W
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 29.8 W
flux lumineux utile: 4400 lm
longueur: 622 mm
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 36 W
flux lumineux utile: 5200 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 40 W
flux lumineux utile: 4500 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 2700...6500 K
puissance du système: 40 W
flux lumineux utile: 4600 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 47 W
flux lumineux utile: 4630 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 36 W
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16: 19
longueur: 1195 mm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 100000 h
puissance du système: 26 W
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 98 W
flux lumineux utile: 13103 lm