5801 produits
- Copie
- Copie
puissance du système: 343 W
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 6 W
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 49 W
flux lumineux utile: 6938 lm
température de couleur: 3000...6500 K
puissance du système: 36 W
flux lumineux utile: 2700 lm
puissance du système: 6.9 W
indice de protection (IP): IP20
flux lumineux utile: 1000 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 28 W
flux lumineux utile: 3607 lm
longueur: 1195 mm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 120000 h
puissance du système: 38 W
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: cadre d'encastrement
couleur: autre
longueur: 595 mm
indice de protection (IP): IP65
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 23 W
flux lumineux utile: 3700 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 31.5 W
flux lumineux utile: 4500 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 32 W
flux lumineux utile: 5260 lm
finition du paralume: blanc
température de couleur: 4000...4000 K
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 27 W
flux lumineux utile: 2220 lm
puissance du système: 57 W
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 7617 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 28 W
flux lumineux utile: 4300 lm
système de contrôle: auto-test automatique
source lumineuse: LED
puissance: 3 W
- Copie
- Copie
facteur de puissance (cos phi): 650
puissance du système: 52 W
- Copie
- Copie
facteur de puissance (cos phi): 650
puissance du système: 42 W
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 31 W
flux lumineux utile: 3760 lm
puissance du système: 29 W
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 3914 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 36 W
flux lumineux utile: 4250 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 27 W
flux lumineux utile: 3250 lm