10000 produits
plage de mesure de la longueur: 7000...7000 mm
finition du raccordement électrique: autre
principe d'échantillonnage: système de réflexion
sortie analogique 0 V ... 10 V: Oui
sortie analogique 0 mA ... 20 mA: Oui
sortie analogique 4 mA ... 20 mA: Oui
finition de la fonction de commutation: contact à fermeture
finition de la sortie de commutation: PNP
distance de commutation: 12 mm
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: autre
indice de protection (IP): IP67
message avant défaillance: Non
portée de détection: 10...60 mm
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz: 10...10 V
indice de protection (IP): IP67
distance de commutation assignée: 200 mm
courant de sortie max.: 100 mA
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz: 10...10 V
distance de commutation assignée: 35000 mm
courant de sortie max.: 100 mA
tension d'alimentation de courant nominal CC: 10...30 V
distance de commutation assignée: 150 mm
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité: autre
finition de la sortie de commutation: PNP
finition du raccordement électrique: câble avec connecteur
finition de la fonction de commutation: contact à fermeture
finition de la sortie de commutation: NPN
distance de commutation: 8 mm
longueur: 102 mm
largeur: 245 mm
indice de protection (IP): autre
indice de protection (IP): IP67
message avant défaillance: Non
zone de la livraison du système à sens unique: émetteur et récepteur
- Copie
- Copie
couleur de bande: blanc
couleur d'écriture: noir
longueur de bande: 3 m
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité: autre
classe de protection des lasers: classe 1
classe de protection du matériel: classe de protection 3
indice de protection (IP): IP67
indice de protection (IP): IP67
distance de détection max.: 6500 mm
procédé de réglage: paramétrage
finition du raccordement électrique: connecteur M12
diamètre du conducteur: 4.1 mm
couleur de gaine: noir
gaine de protection: PUR (polyuréthane)