10000 produits
indice de protection (IP): IP67
standard pour interfaces: autre
indice de protection (IP): IP40
courant de sortie max.: 50 mA
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz: 10...10 V
distance de commutation assignée: 500 mm
hauteur du champ de protection: 1152.4 mm
finition du raccordement électrique: câble avec connecteur
hauteur du capteur: 1152.4 mm
finition de la sortie de commutation: NPN
plage de mesure de la longueur: 300...300 mm
principe d'échantillonnage: contact à poussoir
finition du raccordement électrique: câble
finition de la solution analogique: 4 mA ... 20 mA
principe d'échantillonnage: autre
courant de sortie max.: 100 mA
indice de protection (IP): IP67
distance de commutation assignée: 20000 mm
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz: 10...10 V
indice de protection (IP): IP67
distance de commutation assignée: 30 mm
type de tension: DC
nombre de faisceaux: 4
portée du champ de protection: 70 m
indice de protection (IP): IP65
standard pour interfaces: autre
indice de protection (IP): IP40
indice de protection (IP): IP40
matériau du cœur de fibre optique: verre
indice de protection (IP): IP67
message avant défaillance: Non
portée de détection: 5...150 mm
source lumineuse: autre
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation: 2
finition du raccordement électrique: connecteur M12
type d'accessoire/pièce détachée: matériel de montage
hauteur du champ de protection: 699.2 mm
finition du raccordement électrique: câble avec connecteur
hauteur du capteur: 699.2 mm
portée de détection nominale: 3300 mm
longueur de l'amplificateur: 22 mm
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation: 1
finition de la sortie de commutation: NPN
plage de mesure de la longueur: 150...150 mm
principe d'échantillonnage: autre