10000 produits
finition de la sortie de commutation: PNP
distance de détection max.: 5500 mm
finition du raccordement électrique: câble
largeur: 22.5 mm
SIL conformément à IEC 61508: 3
niveau de performance selon EN ISO 13849-1: niveau e
hauteur du champ de protection: 32 mm
résolution de la barrière photoélectrique: 24 mm
hauteur du capteur: 32 mm
hauteur du champ de protection: 32 mm
résolution de la barrière photoélectrique: 14 mm
hauteur du capteur: 32 mm
indice de protection (IP): IP67
indice de protection (IP): IP67
finition du raccordement électrique: raccordement à vis
- Copie
- Copie
type de tension d’alimentation: DC
adapté aux liquides: Oui
classe de protection (IP) de l'électronique d'exploitation: IP67
finition de la sortie de commutation: NPN
plage de mesure de la longueur: 300...300 mm
principe d'échantillonnage: contact à poussoir
courant de sortie max.: 500 mA
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz: 20...250 V
indice de protection (IP): IP67
indice de protection (IP): autre
message avant défaillance: Non
zone de la livraison du système à sens unique: émetteur et récepteur
finition de la sortie de commutation: autre
distance de détection max.: 5000 mm
finition du raccordement électrique: câble
diamètre du conducteur: 4.8 mm
couleur de gaine: noir
gaine de protection: PUR (polyuréthane)
tension de commutation de l'OSSD à l'état « High »: 24 V
capacité de détection des éprouvettes: 30 mm
finition du raccordement électrique: connecteur M12
indice de protection (IP): IP67
capacité de détection des éprouvettes: 14 mm
possibilité de mise en cascade: Oui
finition du raccordement électrique: connecteur M12
type de tension: DC
classe de protection du matériel: classe de protection 3
finition du raccordement électrique: câble avec connecteur
- Copie
- Copie
tension d'alimentation CA 50 Hz: 12...30 V
finition du raccordement électrique: fiche
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz: 10...10 V
indice de protection (IP): IP67
distance de commutation assignée: 760 mm
longueur du capteur: 30.6 mm
finition du raccordement électrique: connecteur M12
hauteur du capteur: 2473.3 mm