10000 produits
indice de protection (IP): IP65
- Copie
- Copie
type de tension d’alimentation: DC
adapté aux liquides: Oui
classe de protection (IP) de l'électronique d'exploitation: IP67
hauteur du champ de protection: 55.5 mm
finition du raccordement électrique: fiche
hauteur du capteur: 55.5 mm
distance de détection max.: 1000 mm
indice de protection (IP): IP67
distance de commutation assignée: 250 mm
finition de la fonction de commutation: contact à fermeture
finition de la sortie de commutation: NPN
distance de commutation: 2 mm
finition de la sortie de commutation: PNP/NPN
distance de détection max.: 8000 mm
finition du raccordement électrique: connecteur M12
indice de protection (IP): IP67
message avant défaillance: Non
portée de détection: 30...300 mm
- Copie
- Copie
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité: autre
finition de la sortie de commutation: PNP
finition du raccordement électrique: câble
capacité de détection des éprouvettes: 14 mm
possibilité de mise en cascade: Oui
finition du raccordement électrique: connecteur M12
finition de la fonction de commutation: contact à fermeture
finition de la sortie de commutation: PNP
distance de commutation: 4 mm
finition de la fonction de commutation: contact à fermeture
finition de la sortie de commutation: NPN
distance de commutation: 8 mm
- Copie
- Copie
courant de sortie max.: 100 mA
indice de protection (IP): IP67
distance de commutation assignée: 900 mm
longueur d'encastrement du tube de protection du thermomètre: 25 mm
température ambiante: -40...-40 °C
indice de protection (IP): IP67
type de tension: DC
classe de protection du matériel: classe de protection 3
finition du raccordement électrique: connecteur M12
indice de protection (IP): IP67
indice de protection (IP): IP67
finition du raccordement électrique: raccordement à vis
hauteur du champ de protection: 32 mm
résolution de la barrière photoélectrique: 14 mm
hauteur du capteur: 32 mm
diamètre du conducteur: 5 mm
couleur de gaine: gris
gaine de protection: PVC
indice de protection (IP): IP67