10000 produits
matériau du cœur de fibre optique: verre
hauteur du champ de protection: 40 mm
finition du raccordement électrique: câble avec connecteur
hauteur du capteur: 40 mm
finition de la fonction de commutation: contact à fermeture
finition de la sortie de commutation: NPN
distance de commutation: 12 mm
matériau du cœur de fibre optique: plastique
finition de la sortie de commutation: PNP
distance de détection max.: 6000 mm
finition du raccordement électrique: connecteur M8
tension de commutation de l'OSSD à l'état « High »: 24 V
capacité de détection des éprouvettes: 30 mm
finition du raccordement électrique: connecteur M12
courant de sortie max.: 100 mA
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz: 10...10 V
distance de commutation assignée: 14000 mm
type de tension: DC
nombre de faisceaux: 2
portée du champ de protection: 70 m
finition de la sortie de commutation: PNP
distance de détection max.: 6500 mm
finition du raccordement électrique: connecteur M12
type de construction du boîtier: cylindre poli
plage de mesure de la longueur: 120...120 mm
finition du raccordement électrique: fiche
plage de mesure de la longueur: 70000...70000 mm
finition du raccordement électrique: autre
principe d'échantillonnage: système de réflexion
type de tension: DC
classe de protection du matériel: classe de protection 3
finition du raccordement électrique: connecteur M12
indice de protection (IP): IP67
finition du raccordement électrique: raccordement à vis
indice de protection (IP): IP65
indice de protection (IP): IP67
finition du raccordement électrique: raccordement à vis
type de tension: DC
classe de protection du matériel: classe de protection 3
finition du raccordement électrique: connecteur M12
- Copie
- Copie
standard pour interfaces: SSI
finition de l'arbre de l'encodeur rotatif: arbre plein
finition du raccordement électrique: fiche
finition du raccordement électrique: autre
finition de la solution analogique: autre
principe d'échantillonnage: système de réflexion
sortie analogique 0 V ... 10 V: Non
sortie analogique 0 mA ... 20 mA: Non
sortie analogique 4 mA ... 20 mA: Non
courant de sortie max.: 500 mA
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz: 20...250 V
indice de protection (IP): IP67
finition de la sortie de commutation: PNP
plage de mesure de la longueur: 7000...7000 mm
finition du raccordement électrique: autre