10000 produits
type de construction du boîtier: cylindre poli
plage de mesure de la longueur: 20...20 mm
finition du raccordement électrique: fiche
courant de sortie max.: 100 mA
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz: 10.8...10.8 V
finition du raccordement électrique: connecteur M8
indice de protection (IP): IP67
type de construction du boîtier: type de construction spécial
finition du raccordement électrique: connecteur M12
- Copie
- Copie
finition du boîtier: coudé
taille du filetage M: 16
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 0.25...0.25 mm²
finition de la sortie de commutation: PNP
distance de détection max.: 20000 mm
finition du raccordement électrique: connecteur M12
finition du raccordement électrique: autre
finition de la solution analogique: 4 mA ... 20 mA
principe d'échantillonnage: système de réflexion
- Copie
- Copie
standard pour interfaces: CANOpen
finition de l'arbre de l'encodeur rotatif: arbre plein
finition du raccordement électrique: fiche
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité: autre
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz: 10...10 V
indice de protection (IP): IP66
finition de la sortie de commutation: PNP
distance de détection max.: 6000 mm
finition du raccordement électrique: connecteur M8
procédé de réglage: Teach-In
plage de mesure de la longueur: 350...350 mm
finition du raccordement électrique: fiche
distance de détection max.: 10000 mm
procédé de réglage: Teach-In
finition du raccordement électrique: connecteur M12
indice de protection (IP): IP67
finition du raccordement électrique: raccordement à vis
hauteur du champ de protection: 32 mm
résolution de la barrière photoélectrique: 14 mm
hauteur du capteur: 32 mm
indice de protection (IP): IP65
finition du raccordement électrique: fiche de raccordement, autres