8063 produits
- Copie
- Copie
montage: mur
nombre de pôles: 4
matériau: autre
matériau: laiton
type de filetage, filetage intérieur: NPT
type de filetage, filetage extérieur: métrique
- Copie
- Copie
diamètre nominal: 44 mm
modèle: fermé
matériau: autre
forme: rond
diamètre de programme: 23 mm
adapté à un contact à poussoir: Oui
nombre de postes de commande: 3
nombre de contacts à poussoir: 1
nombre de voyants lumineux: 1
nickelé: Non
matériau: acier inoxydable
antidéflagration: Non
type de filetage: métrique
pour diamètre de câble jusqu'à: 55...73.5 mm
taille de filetages métrique/PG: 75
nombre de postes de commande: 2
couleur de la partie supérieure du boîtier: noir
nombre de contacts à poussoir: 2
couleur du bouton: noir
diamètre de trou: 22.5 mm
nombre de positions de commutation: 3
- Copie
- Copie
type de filetage: métrique
couleur: gris
taille de filetages métrique/PG: 25
volume: 92 dB
pour poussière Ex-Zone: 21, 22
pour Ex-Zone gaz: 1, 2
modèle: interrupteur on/off
nombre de pôles: 2
matériau du boîtier/corps: plastique
forme: rond
diamètre de programme: 23 mm
adapté à un contact à poussoir: Non
matériau du boîtier/corps: plastique
technique de transmission: 8 ohms
puissance max.: 15 W
traitement de la surface: nickelé
- Copie
- Copie
matériau: acier
largeur: 170 mm
finition de la surface: galvanisé
- Copie
- Copie
matériau: plastique
largeur: 110 mm
qualité du matériau: plastique renforcé à la fibre de verre
couleur du boîtier/corps: rouge
- Copie
- Copie
longueur totale: 17.7 mm
modèle: autre
sans halogène: Oui
- Copie
- Copie
type de bouton: plat
type de lentille: rond
couleur du bouton: blanc