8063 produits
longueur: 250 mm
forme: rectangulaire
indice de protection (IP): IP66
modèle: contact à poussoir
nombre de pôles: 2
matériau du boîtier/corps: plastique
nickelé: Non
matériau: laiton
antidéflagration: Non
volume: 117 dB
pour poussière Ex-Zone: 21, 22
pour Ex-Zone gaz: 1, 2
type de filetage: métrique
pour diamètre de câble jusqu'à: 14...22 mm
taille de filetages métrique/PG: 25
courant nominal: 16 A
nombre de pôles: 2
tension selon EN 60309-2: 20-25 V (50+60 Hz) violet
nombre de pôles: 4
courant nominal: 125 A
tension selon EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rouge
longueur: 125 mm
forme: octogonal
indice de protection (IP): IP66
type de filetage: métrique
matériau: métal
taille de filetages métrique/PG: 40
nombre de contacts à poussoir champignons: 1
nombre de postes de commande: 1
couleur de la partie supérieure du boîtier: noir
longueur: 200 mm
forme: rectangulaire
indice de protection (IP): IP66
modèle: interrupteur on/off
nombre de pôles: 2
matériau du boîtier/corps: plastique
courant nominal: 16 A
nombre de pôles: 2
tension selon EN 60309-2: Inf. à 50 V CC gris
courant nominal: 63 A
nombre de pôles: 5
tension selon EN 60309-2: 400-440 V (50+60 Hz) rouge
longueur: 406.5 mm
forme: rectangulaire
indice de protection (IP): IP66
- Copie
- Copie
type d'interrupteur: contacteur/disjoncteur
nombre de pôles: 2
courant permanent nominal (Iu): 16 A
matériau: acier inoxydable
largeur: 200 mm
hauteur: 200 mm
longueur: 170 mm
forme: carré
indice de protection (IP): IP66
type de filetage, filetage intérieur: métrique
dimension du filetage métrique, filetage intérieur: 25
type de filetage, filetage extérieur: métrique
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz: 20...250 V
douille: sans
tension de fonctionnement nominale Ue en CC: 20...250 V
type de filetage: métrique
pour diamètre de câble jusqu'à: 6.5...14 mm
taille de filetages métrique/PG: 20
type de filetage: métrique
pour diamètre de câble jusqu'à: 54.6...65.8 mm
taille de filetages métrique/PG: 63
pour poussière Ex-Zone: 21, 22
couleur de calotte: rouge
pour Ex-Zone gaz: 1, 2