6031 produits
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 13.2 W
flux lumineux utile: 2044 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 55 W
flux lumineux utile: 6739 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 60 W
flux lumineux utile: 4700 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
puissance du système: 36 W
flux lumineux utile: 3932 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 125 W
flux lumineux utile: 17450 lm
température de couleur: 2200...2700 K
puissance du système: 29 W
flux lumineux utile: 3538 lm
indice de protection (IP): IP44
matériau du boîtier/corps: acier
douille: E27
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 14.1 W
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 82 W
flux lumineux utile: 9862 lm
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: autre
traitement de la surface: revêtement par poudre
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 47 W
flux lumineux utile: 4500 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 33.5 W
flux lumineux utile: 4698 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 23.7 W
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 35 W
flux lumineux utile: 5122 lm
température de couleur: 2200...2200 K
puissance du système: 40 W
flux lumineux utile: 4200 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 42.5 W
flux lumineux utile: 3886 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 34 W
flux lumineux utile: 2800 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 41 W
flux lumineux utile: 2650 lm
indice de protection (IP): IP54
matériau du boîtier/corps: aluminium
douille: E27
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 19 W
flux lumineux utile: 2608 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 71 W
flux lumineux utile: 9328 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 136 W
flux lumineux utile: 18757 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 27.5 W
flux lumineux utile: 3040 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 32.5 W
flux lumineux utile: 3040 lm