6031 produits
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 77 W
flux lumineux utile: 10000 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP66
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16: 48
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 43 W
flux lumineux utile: 6350 lm
source lumineuse fournie: Oui
température de couleur: 2700...2700 K
hauteur/profondeur: 3300 mm
source lumineuse fournie: Non
matériau: aluminium
hauteur/profondeur: 2659 mm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 28 W
flux lumineux utile: 3800 lm
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 72 W
flux lumineux utile: 9100 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 29.5 W
flux lumineux utile: 3080 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 39 W
flux lumineux utile: 4724 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 55 W
flux lumineux utile: 8426 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 78.7 W
flux lumineux utile: 9735 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 32.5 W
flux lumineux utile: 3200 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 36.1 W
flux lumineux utile: 5619 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 75.8 W
flux lumineux utile: 10496 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 38 W
flux lumineux utile: 5347 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 56.4 W
efficacité lumineuse: 104 lm/W
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 37 W
flux lumineux utile: 4948 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 50 W
flux lumineux utile: 8175 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 81 W
flux lumineux utile: 8590 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
puissance du système: 148 W
flux lumineux utile: 17100 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 35 W
flux lumineux utile: 4200 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 13.4 W
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 29 W
flux lumineux utile: 3945 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 53 W
flux lumineux utile: 7561 lm