6031 produits
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
hauteur/profondeur: 200 mm
indice de protection (IP): IP66
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 53 W
flux lumineux utile: 5100 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 44 W
flux lumineux utile: 4260 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 110 W
flux lumineux utile: 16350 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 73 W
flux lumineux utile: 9826 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 54.3 W
flux lumineux utile: 7765 lm
source lumineuse fournie: Non
matériau: aluminium
hauteur/profondeur: 2196 mm
- Copie
- Copie
source lumineuse fournie: Non
température de couleur: 3000...3000 K
hauteur/profondeur: 3026 mm
indice de protection contre les chocs (IK): IK09
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 55 W
flux lumineux utile: 7671 lm
température de couleur: 2200...2700 K
puissance du système: 29 W
flux lumineux utile: 2600 lm
source lumineuse fournie: Non
hauteur/profondeur: 2485 mm
couleur du boîtier/corps: cuivre
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 45 W
flux lumineux utile: 5600 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 34 W
flux lumineux utile: 2700 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 0 h
température de couleur: 2200...4000 K
indice de protection (IP): IP54
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 59 W
flux lumineux utile: 8200 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 54.4 W
flux lumineux utile: 7598 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 73 W
flux lumineux utile: 9826 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 100 W
flux lumineux utile: 14945 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 40 W
flux lumineux utile: 5100 lm
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 109 W
flux lumineux utile: 13500 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 53 W
flux lumineux utile: 6972 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 185 W
flux lumineux utile: 21100 lm
source lumineuse fournie: Non
température de couleur: 3000...3000 K
hauteur/profondeur: 3026 mm