6031 produits
source lumineuse fournie: Oui
température de couleur: 3000...3000 K
hauteur/profondeur: 4321 mm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 111 W
flux lumineux utile: 12100 lm
source lumineuse fournie: Non
matériau: aluminium
hauteur/profondeur: 2418 mm
source lumineuse fournie: Non
matériau: aluminium
hauteur/profondeur: 2485 mm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 35 W
flux lumineux utile: 4200 lm
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 109 W
flux lumineux utile: 14500 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 67 W
flux lumineux utile: 9100 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
puissance du système: 33.9 W
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 136 W
flux lumineux utile: 19284 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 36 W
flux lumineux utile: 4791 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 16 W
flux lumineux utile: 1904 lm
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: autre
traitement de la surface: revêtement par poudre
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 32.5 W
flux lumineux utile: 3040 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 100000 h
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 28.6 W
indice de protection contre les chocs (IK): IK09
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 36.1 W
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 36.5 W
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 72 W
flux lumineux utile: 9100 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 35 W
flux lumineux utile: 4677 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 36 W
flux lumineux utile: 4791 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 102.4 W
flux lumineux utile: 15002 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 24 W
flux lumineux utile: 3063 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 60 W
flux lumineux utile: 7200 lm