6031 produits
source lumineuse fournie: Non
matériau: aluminium
hauteur/profondeur: 2358 mm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 38 W
flux lumineux utile: 4662 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 35 W
flux lumineux utile: 4538 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 86.5 W
flux lumineux utile: 11539 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 35 W
flux lumineux utile: 4581 lm
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 2520 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 52 W
flux lumineux utile: 7063 lm
source lumineuse fournie: Non
matériau: aluminium
hauteur/profondeur: 3300 mm
indice de protection contre les chocs (IK): IK05
hauteur/profondeur: 117 mm
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 41 W
flux lumineux utile: 4338 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
puissance du système: 13 W
flux lumineux utile: 1600 lm
source lumineuse fournie: Non
matériau: aluminium
hauteur/profondeur: 1967 mm
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 53 W
flux lumineux utile: 4875 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 75.2 W
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 40 W
flux lumineux utile: 5326 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 40.5 W
flux lumineux utile: 6160 lm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
poids: 800 kg
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
puissance du système: 51 W
flux lumineux utile: 5386 lm
indice de protection (IP): IP55
matériau du boîtier/corps: acier
douille: E27
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: plaque de montage
couleur: autre
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 53 W
flux lumineux utile: 5595 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 25 W
flux lumineux utile: 3370 lm
source lumineuse fournie: Non
matériau: aluminium
hauteur/profondeur: 2650 mm