6031 produits
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 78 W
flux lumineux utile: 11125 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK02
couleur du boîtier/corps: noir
indice de protection (IP): IP43
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 72 W
flux lumineux utile: 10200 lm
source lumineuse fournie: Non
matériau: aluminium
hauteur/profondeur: 2196 mm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 32.6 W
flux lumineux utile: 3983 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 150 W
flux lumineux utile: 18750 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 120 W
flux lumineux utile: 15600 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK05
hauteur/profondeur: 117 mm
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 27 W
flux lumineux utile: 3320 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 142 W
flux lumineux utile: 18191 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
puissance du système: 51 W
flux lumineux utile: 5386 lm
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: couvercle
couleur: blanc
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
puissance du système: 35 W
flux lumineux utile: 4380 lm
source lumineuse fournie: Non
matériau: aluminium
hauteur/profondeur: 2485 mm
température de couleur: 2200...4000 K
puissance du système: 77 W
indice de protection (IP): IP44
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 227 W
flux lumineux utile: 17160 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 41 W
flux lumineux utile: 4338 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 0 h
température de couleur: 2200...4000 K
indice de protection (IP): IP54
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 52 W
flux lumineux utile: 7063 lm
source lumineuse fournie: Non
matériau: aluminium
hauteur/profondeur: 2251 mm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 41 W
flux lumineux utile: 3700 lm