6031 produits
température de couleur: 6500...6500 K
puissance du système: 90 W
flux lumineux utile: 12150 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 21 W
flux lumineux utile: 2577 lm
- Copie
- Copie
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1: -16.111...-16.111 °C
classe de protection: II
source lumineuse fournie: Non
hauteur/profondeur: 3622 mm
couleur du boîtier/corps: vert
température de couleur: 2200...2200 K
puissance du système: 26 W
flux lumineux utile: 2973 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 19 W
flux lumineux utile: 2729 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 13.2 W
flux lumineux utile: 2088 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 38.9 W
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 125.2 W
flux lumineux utile: 17371 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 75.3 W
flux lumineux utile: 10213 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 13.8 W
flux lumineux utile: 1854 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 107 W
flux lumineux utile: 13728 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 72 W
flux lumineux utile: 11830 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 91 W
flux lumineux utile: 10080 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 41 W
flux lumineux utile: 2650 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 27.5 W
flux lumineux utile: 2360 lm
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: ornement non-ajustable
température de couleur: 2200...2200 K
puissance du système: 59 W
flux lumineux utile: 6200 lm
indice de protection (IP): IP54
matériau du boîtier/corps: aluminium
douille: E27
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 31 W
flux lumineux utile: 2925 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 51.1 W
flux lumineux utile: 7535 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 36 W
flux lumineux utile: 4456 lm