6031 produits
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 20.2 W
efficacité lumineuse: 128 lm/W
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 147.3 W
flux lumineux utile: 22577 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 39 W
flux lumineux utile: 5751 lm
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: embout
traitement de la surface: galvanisé
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 67 W
flux lumineux utile: 9100 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 27.5 W
flux lumineux utile: 2380 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 14.1 W
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 42 W
flux lumineux utile: 3172 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 41 W
flux lumineux utile: 5400 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 40 W
flux lumineux utile: 3900 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 68 W
flux lumineux utile: 7060 lm
matériau: aluminium
largeur: 127 mm
couleur: aluminium
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 65.2 W
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 41 W
flux lumineux utile: 4678 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 19 W
flux lumineux utile: 2464 lm
source lumineuse fournie: Non
matériau: aluminium
hauteur/profondeur: 2447 mm
source lumineuse fournie: Non
matériau: aluminium
hauteur/profondeur: 2358 mm
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
puissance du système: 8.7 W
couleur du boîtier/corps: anthracite
température de couleur: 6500...6500 K
puissance du système: 150 W
flux lumineux utile: 20250 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 21 W
flux lumineux utile: 2628 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 101 W
flux lumineux utile: 15134 lm
source lumineuse fournie: Non
matériau: autre
hauteur/profondeur: 2659 mm