7101 produits
température de couleur: 6500...6500 K
puissance du système: 41.9 W
flux lumineux utile: 7570 lm
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur en forme de T
couleur: noir
puissance du système: 57 W
efficacité lumineuse: 154 lm/W
flux lumineux utile: 8800 lm
puissance du système: 34 W
efficacité lumineuse: 185 lm/W
flux lumineux utile: 6300 lm
puissance du système: 144 W
efficacité lumineuse: 146 lm/W
flux lumineux utile: 21000 lm
puissance du système: 37 W
efficacité lumineuse: 170 lm/W
flux lumineux utile: 6300 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 31.4 W
flux lumineux utile: 5720 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 25 W
flux lumineux utile: 3100 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 31.4 W
flux lumineux utile: 5450 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 50 W
flux lumineux utile: 7980 lm
puissance du système: 33 W
indice de protection (IP): IP40
flux lumineux utile: 5487 lm
puissance du système: 132 W
efficacité lumineuse: 182 lm/W
flux lumineux utile: 24000 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 100000 h
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 31.9 W
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 31.3 W
flux lumineux utile: 5470 lm
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: capot final
couleur: argent
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 100000 h
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 19.2 W
type d'accessoire/pièce détachée: élément de prise de courant
couleur: noir
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 56.4 W
flux lumineux utile: 6260 lm
longueur: 532 mm
puissance du système: 18.6 W
indice de protection (IP): IP40
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: blanc
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 71.9 W
flux lumineux utile: 9630 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 50.8 W
flux lumineux utile: 8140 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 16.8 W
flux lumineux utile: 2650 lm
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: suspension par câble
couleur: argent