7101 produits
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 100000 h
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 14.3 W
puissance du système: 56 W
efficacité lumineuse: 150 lm/W
flux lumineux utile: 8400 lm
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 51 W
flux lumineux utile: 6280 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 42 W
flux lumineux utile: 6550 lm
tension nominale (Un): 220...240 V
longueur: 1435 mm
nombre de groupes/phases: 5
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 85 W
flux lumineux utile: 11620 lm
longueur: 1000 mm
largeur: 72 mm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 46.2 W
flux lumineux utile: 7400 lm
matériau: autre
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: acier inoxydable (inox)
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 40 W
flux lumineux utile: 4340 lm
puissance du système: 56 W
efficacité lumineuse: 143 lm/W
flux lumineux utile: 8000 lm
puissance du système: 39 W
efficacité lumineuse: 169 lm/W
flux lumineux utile: 6600 lm
puissance du système: 37 W
efficacité lumineuse: 170 lm/W
flux lumineux utile: 6300 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 22.3 W
indice de protection (IP): IP20
type d'accessoire/pièce détachée: adaptateur de raccordement de lampe
couleur: blanc
nombre de conducteurs: 5
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 53 W
flux lumineux utile: 8169 lm
longueur: 3000 mm
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: suspension par câble
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 89 W
flux lumineux utile: 11810 lm
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 69 W
flux lumineux utile: 9670 lm
matériau: acier inoxydable (inox)
type d'accessoire/pièce détachée: suspension par câble
couleur: acier inoxydable (inox)
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 22.3 W
flux lumineux utile: 3650 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 61.5 W
flux lumineux utile: 10460 lm
puissance du système: 53 W
efficacité lumineuse: 115 lm/W
flux lumineux utile: 6200 lm