7101 produits
température de couleur: 3500...3500 K
puissance du système: 57.4 W
flux lumineux utile: 5800 lm
puissance du système: 62 W
efficacité lumineuse: 169 lm/W
flux lumineux utile: 10500 lm
puissance du système: 23 W
efficacité lumineuse: 174 lm/W
flux lumineux utile: 4000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 70 W
flux lumineux utile: 10350 lm
puissance du système: 63 W
efficacité lumineuse: 167 lm/W
flux lumineux utile: 10500 lm
longueur: 2956 mm
couleur: noir
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 31 W
flux lumineux utile: 3695 lm
élément de distribution de lumière: autre
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: autre
puissance du système: 34 W
efficacité lumineuse: 174 lm/W
flux lumineux utile: 5900 lm
puissance du système: 38 W
efficacité lumineuse: 166 lm/W
flux lumineux utile: 6300 lm
puissance du système: 125 W
efficacité lumineuse: 144 lm/W
flux lumineux utile: 18000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 85 W
flux lumineux utile: 11593 lm
température de couleur: 3500...3500 K
puissance du système: 121 W
flux lumineux utile: 14400 lm
source lumineuse fournie: Oui
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 47.1 W
puissance du système: 22 W
efficacité lumineuse: 182 lm/W
flux lumineux utile: 4000 lm
type d'accessoire/pièce détachée: alimentation en bout
couleur: blanc
nombre de conducteurs: 7
matériau: autre
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: autre
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 100000 h
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 45.8 W
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 100000 h
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 49.5 W