7101 produits
puissance du système: 104 W
efficacité lumineuse: 135 lm/W
flux lumineux utile: 14000 lm
puissance du système: 91 W
efficacité lumineuse: 162 lm/W
flux lumineux utile: 14700 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 100000 h
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 40.6 W
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 100000 h
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 22.6 W
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 100000 h
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 84.8 W
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 100000 h
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 28.8 W
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 100000 h
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 25.5 W
puissance du système: 84 W
efficacité lumineuse: 150 lm/W
flux lumineux utile: 12600 lm
longueur: 3250 mm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 100000 h
puissance du système: 77.8 W
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 100000 h
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 44.4 W
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 100000 h
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 47.1 W
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 100000 h
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 32.4 W
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 100000 h
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 19.6 W
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 100000 h
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 19.4 W
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 100000 h
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 75.2 W
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 100000 h
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 14.4 W
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 100000 h
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 52.2 W
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 83.7 W
indice de protection (IP): IP20
longueur: 3900 mm
matériau: plastique
largeur: 65 mm
longueur: 750 mm
avec détecteur de mouvement: Non
type de connexion: borne automatique
longueur: 2000 mm
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: suspension par câble
longueur: 4430 mm
couleur: noir
indice de protection (IP): IP20
puissance du système: 75 W
efficacité lumineuse: 170 lm/W
flux lumineux utile: 12750 lm
longueur: 993 mm
variation DALI: Non
puissance du système: 19.7 W