10000 produits
puissance du système: 10 W
flux lumineux utile: 710 lm
température de couleur: 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps: gris
longueur: 65 mm
largeur: 175 mm
couleur: noir
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP44
flux lumineux utile: 2551 lm
température de couleur: 3000...3000 K
flux lumineux utile: 2120 lm
couleur: blanc
- Copie
- Copie
puissance du système: 10 W
efficacité lumineuse: 72 lm/W
flux lumineux utile: 729 lm
puissance du système: 10 W
efficacité lumineuse: 49 lm/W
flux lumineux utile: 491 lm
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 21.4 W
flux lumineux utile: 1500 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 3000...3000 K
flux lumineux utile: 1396 lm
température de couleur: 1900...1900 K
puissance du système: 14.4 W
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 3000...3000 K
température de couleur: 4000...4000 K
flux lumineux utile: 5695 lm
température de couleur: 4000...4000 K
flux lumineux utile: 3007 lm
température de couleur: 3000...3000 K
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 8.39 W
flux lumineux utile: 688 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 91.32 W
flux lumineux utile: 9000 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 15.73 W
flux lumineux utile: 991.2 lm
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur en forme de X
section nominale: 2 mm²
nombre de conducteurs: 6
température de couleur: 3000...3000 K
réglage des lumens: continu
puissance de la lampe: 6.5...6.5 W
efficacité lumineuse de la lampe: 146 lm/W
flux lumineux: 950...950 lm
température de couleur: 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps: noir
température de couleur: 2700...2700 K
couleur du boîtier/corps: gris
flux lumineux utile: 970 lm
température de couleur: 4000...4000 K