10000 produits
puissance du système: 98.7 W
efficacité lumineuse: 177 lm/W
flux lumineux utile: 17460 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
puissance du système: 103 W
indice de protection (IP): IP65
puissance du système: 95 W
efficacité lumineuse: 145 lm/W
flux lumineux utile: 13800 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
puissance du système: 165 W
indice de protection (IP): IP65
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: noir
puissance du système: 87 W
efficacité lumineuse: 150 lm/W
flux lumineux utile: 13000 lm
puissance du système: 150 W
efficacité lumineuse: 177 lm/W
flux lumineux utile: 26550 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 105 W
flux lumineux utile: 16800 lm
puissance du système: 51 W
efficacité lumineuse: 196 lm/W
flux lumineux utile: 10000 lm
puissance du système: 150 W
efficacité lumineuse: 175 lm/W
flux lumineux utile: 26250 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
flux lumineux utile: 9000 lm
puissance du système: 190 W
efficacité lumineuse: 140 lm/W
flux lumineux utile: 27000 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 7000 lm
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: blanc
modèle: multicapteur
mode de commande: 1-10 V
indice de protection (IP): IP65
puissance du système: 186 W
efficacité lumineuse: 126 lm/W
flux lumineux utile: 23330 lm
puissance du système: 75 W
efficacité lumineuse: 180 lm/W
flux lumineux utile: 13500 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 3000 lm
puissance du système: 200 W
efficacité lumineuse: 181 lm/W
flux lumineux utile: 36200 lm
- Copie
- Copie
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: montage en drapeau
couleur: noir

























![Performance in Lighting - SMART[4]HB 2M ST.AL.ON/OFF ASI.40K - GWS4220AC840](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/47/GWS4220AC840_PHOTOHD_1.jpg?ts=1792109385651&type=small)