10000 produits
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
flux lumineux utile: 18400 lm
puissance du système: 200 W
efficacité lumineuse: 75.955 lm/W
flux lumineux utile: 15191 lm
matériau: autre
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: autre
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: réflecteur
couleur: aluminium
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: noir
matériau: plastique
diamètre: 412 mm
type d'accessoire/pièce détachée: réflecteur
modèle: unité de contrôle
mode de commande: non dimmable
indice de protection (IP): IP20
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: suspension par câble
couleur: acier inoxydable (inox)
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: réflecteur
couleur: aluminium
élément de distribution de lumière: autre
type d'accessoire/pièce détachée: réflecteur
répartition lumineuse: symétrique
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: aluminium
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 23 W
indice de protection (IP): IP68
matériau: plastique
diamètre: 413 mm
type d'accessoire/pièce détachée: réflecteur
puissance du système: 144 W
efficacité lumineuse: 174 lm/W
flux lumineux utile: 25000 lm
puissance du système: 117 W
efficacité lumineuse: 141 lm/W
flux lumineux utile: 16410 lm
puissance du système: 234 W
efficacité lumineuse: 141 lm/W
flux lumineux utile: 32820 lm
puissance du système: 372 W
efficacité lumineuse: 126 lm/W
flux lumineux utile: 46760 lm
puissance du système: 210 W
efficacité lumineuse: 167 lm/W
flux lumineux utile: 35000 lm
température de couleur: 5700...5700 K
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 2700 lm
puissance du système: 153 W
efficacité lumineuse: 183 lm/W
flux lumineux utile: 28000 lm
























![Performance in Lighting - SMART[4] KIT STAFFA 2M RAL 7035 - GWL1944](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/47/GWL1944_PHOTOHD_1.jpg?ts=1792109385749&type=small)