10000 produits
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 60 W
flux lumineux utile: 6000 lm
puissance du système: 130 W
efficacité lumineuse: 192 lm/W
flux lumineux utile: 25000 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 70000 h
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 5550 lm
puissance du système: 52.9 W
efficacité lumineuse: 191 lm/W
flux lumineux utile: 10080 lm
puissance du système: 98.4 W
efficacité lumineuse: 177 lm/W
flux lumineux utile: 17360 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 73 W
flux lumineux utile: 11315 lm
- Copie
- Copie
mode de pose: montage en saillie
système de contrôle: auto-test automatique
flux lumineux nominal en mode secours: 185 lm
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 3340 lm
puissance du système: 38 W
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 4625 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 5000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 114 W
flux lumineux utile: 11523 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
puissance du système: 30 W
flux lumineux utile: 4000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 150 W
efficacité lumineuse: 180 lm/W
puissance du système: 73 W
efficacité lumineuse: 160 lm/W
flux lumineux utile: 11680 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 70000 h
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 7400 lm
puissance du système: 150 W
efficacité lumineuse: 175 lm/W
flux lumineux utile: 26250 lm
puissance du système: 135 W
efficacité lumineuse: 144 lm/W
flux lumineux utile: 19500 lm
puissance du système: 52.9 W
efficacité lumineuse: 191 lm/W
flux lumineux utile: 10060 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 5000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 10 W
flux lumineux utile: 925 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 63 W
flux lumineux utile: 5500 lm
puissance du système: 155 W
efficacité lumineuse: 194 lm/W
flux lumineux utile: 30000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 73 W
flux lumineux utile: 11315 lm