10000 produits
puissance du système: 95 W
efficacité lumineuse: 146 lm/W
flux lumineux utile: 13900 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 70000 h
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 5550 lm
température de couleur: 4000...6500 K
puissance du système: 57 W
flux lumineux utile: 6900 lm
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): autre
flux lumineux utile: 25600 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
puissance du système: 103 W
indice de protection (IP): IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 70000 h
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 1850 lm
puissance du système: 298 W
efficacité lumineuse: 179 lm/W
flux lumineux utile: 53300 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 3500...5500 K
indice de protection (IP): IP67
flux lumineux utile: 2300 lm
puissance du système: 196 W
efficacité lumineuse: 179 lm/W
flux lumineux utile: 34930 lm
puissance du système: 200 W
efficacité lumineuse: 162 lm/W
flux lumineux utile: 32461 lm
puissance du système: 138 W
efficacité lumineuse: 183.3 lm/W
flux lumineux utile: 25300 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 3000 lm
puissance du système: 189 W
efficacité lumineuse: 150 lm/W
flux lumineux utile: 28300 lm
puissance du système: 69 W
efficacité lumineuse: 135 lm/W
flux lumineux utile: 9300 lm
matériau du boîtier/corps: acier
puissance du système: 202.6 W
efficacité lumineuse: 173 lm/W
flux lumineux utile: 35000 lm
puissance du système: 64 W
efficacité lumineuse: 155 lm/W
flux lumineux utile: 9900 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 6000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 17 W
flux lumineux utile: 2000 lm
puissance du système: 109.6 W
efficacité lumineuse: 183 lm/W
flux lumineux utile: 20000 lm
tension de sortie: 430...430 V
puissance de sortie: 46...46 W
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 22 W
flux lumineux utile: 2010 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 5000...5000 K
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 5160 lm
puissance du système: 224 W
efficacité lumineuse: 152 lm/W
flux lumineux utile: 34150 lm
























![Performance in Lighting - SMART[4]HB 2M ST.AL.ON/OFF 90° 40K - GWS4220AP840](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/47/GWS4220AP840_PHOTOHD_1.jpg?ts=1792109307012&type=small)









![Performance in Lighting - SMART[4]HB 4M ST.AL.ON/OFF 90° 40K - GWS4420AP840](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/47/GWS4420AP840_PHOTOHD_1.jpg?ts=1792109385689&type=small)


![Performance in Lighting - SMART[4]LB 1M ST.AL.ON/OFF HLO 60° 40K - GWS4120BH840](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/47/GWS4120BH840_PHOTOHD_1.jpg?ts=1756887687182&type=small)