10000 produits
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 16 W
flux lumineux utile: 2836 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 3000 lm
longueur: 614 mm
puissance du système: 18 W
indice de protection (IP): IP20
puissance du système: 29 W
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 3700 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 23 W
flux lumineux utile: 3300 lm
puissance du système: 22 W
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 3500 lm
température de couleur: 6000...6000 K
puissance du système: 22 W
flux lumineux utile: 1150 lm
puissance du système: 55 W
efficacité lumineuse: 182 lm/W
flux lumineux utile: 10000 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 20 W
flux lumineux utile: 3290 lm
puissance de la lampe: 40...40 W
Culot: E27
flux lumineux: 4300...4300 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 33 W
flux lumineux utile: 4060 lm
- Copie
- Copie
matériau du boîtier/corps: acier
- Copie
- Copie
nombre de contacts d'alimentation: 5
pour diamètre externe de câble: 7...13 mm
nombre de contacts de commande: 5
puissance du système: 13 W
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 1600 lm
- Copie
- Copie
matériau du boîtier/corps: acier
couleur: blanc
puissance du système: 190 W
efficacité lumineuse: 140 lm/W
flux lumineux utile: 27000 lm