10000 produits
longueur: 1525 mm
puissance du système: 58 W
indice de protection (IP): IP20
puissance du système: 48 W
efficacité lumineuse: 160 lm/W
flux lumineux utile: 7700 lm
compatible avec Apple HomeKit: Non
modèle: autre
compatible avec Google Assistant: Non
température de couleur: 6000...6000 K
puissance du système: 33 W
flux lumineux utile: 3500 lm
puissance du système: 225 W
efficacité lumineuse: 120 lm/W
flux lumineux utile: 27000 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 41 W
flux lumineux utile: 5120 lm
tension nominale (Un): 230...230 V
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP65
élément de distribution de lumière: diffuseur
type d'accessoire/pièce détachée: réflecteur
répartition lumineuse: symétrique
- Copie
- Copie
matériau du boîtier/corps: aluminium
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: boîtier en saillie
couleur: blanc
matériau: acier inoxydable (inox)
type d'accessoire/pièce détachée: montage en drapeau
couleur: acier inoxydable (inox)
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 33 W
flux lumineux utile: 4240 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 59 W
flux lumineux utile: 7725 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 10 W
flux lumineux utile: 875 lm
puissance du système: 81 W
efficacité lumineuse: 156 lm/W
flux lumineux utile: 12600 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 70000 h
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 1850 lm
- Copie
- Copie
profondeur: 48 mm
indice de protection (IP): IP65
commande via Bluetooth: Non
puissance du système: 64 W
efficacité lumineuse: 139 lm/W
flux lumineux utile: 8900 lm
matériau: acier inoxydable (inox)
type d'accessoire/pièce détachée: montage en drapeau
couleur: acier inoxydable (inox)
puissance du système: 120 W
efficacité lumineuse: 163 lm/W
flux lumineux utile: 19500 lm





















![Performance in Lighting - SMART[4]LB 1M ST.AL.DALI 90° 40K - GWS4121AP840](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/47/GWS4121AP840_PHOTOHD_1.jpg?ts=1756887607657&type=small)













![Performance in Lighting - SMART[4]LB 1M ST.AL.ON/OFF HLO ASI.40K - GWS4120BC840](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/47/GWS4120BC840_PHOTOHD_1.jpg?ts=1756887745165&type=small)